※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.0
注文コード
49431883
品番
TC-SSD 10.0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
ドリル径(Φmm)
10.0
溝長(mm)
67
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
10.0
材質
高級ハイス
先端角(°)
130
表面処理
ノンコート
ドリルのシンニング形状
XR
シャンク形状
ストレートシャンク
加工内容
穴加工