曜日別特売
TC-SSD 2.6 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT 49432258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)2.6注文コード49432258品番TC-SSD 2.6
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い

ドリル径(Φmm)2.6溝長(mm)26全長(mm)64シャンク径(Φmm)2.6材質高級ハイス先端角(°)130表面処理ノンコートドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする