内容量1個仕様定格電流:32A ポール形式:3P+E プラグ/ソケット:プラグ 定格電圧:415 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 色:赤 IP保護等級:IP44 オス・メス:オス ボディ向き:ストレート 動作温度 Min:-50℃ 動作温度 Max:+100℃ シリーズ:HYPRA Legrand Hypraシリーズフリープラグ、400 V. LegrandのHYPRAシリーズの産業用電源コネクタは、優れたインターロックシステムで知られています。これは、迅速で確実な信頼性の高いカップリングを実現します。またCEEコネクタは、外部ケーブルクランプとケーブルグランドを備え、優れた環境保護と信頼性の高いストレインリリーフの両方を実現しています。 CEEコネクタは業界標準のカラーコーディングを使用しており、赤は高電圧用途への適合性を示します。. 特長と利点. ニッケルめっき黄銅ピンとコンタクトスリーブ ステンレススチールの外部ねじ ダブルジョーケーブルクランプ IP44 温度定格 -25 -40℃. 用途. この産業用電源コネクタは、建設機器、工場オートメーション装置、ヘビーデューティ用途の発電機やエアコンユニットに電力を供給するのに最適です。. 環境. HYPRAシリーズの産業用コネクタプラグはIP44等級で、水の飛散と粒子の侵入から保護します。これは雨や泥の侵入から保護されるため、中程度の条件での屋外使用に適しています。. よくある質問. Q: このプラグの配線は簡単ですか? A: このプラグには、配線とケーブルクランプの調整用のネジ端子が付いています。 Q: 他の産業用電源コネクタと比べて、Hypraシリーズの利点は何ですか? A: HypraシリーズCEEコネクタは、その耐久性と確実な接続性で知られています。原子力、化学、プロセス産業を含む高耐久性用途が対象注文コード49433144品番0 529 43