5 556 89 Legrand 電源コネクタ (産業用コネクタ ) legrand 49433223

Legrand 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3P+N+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 BS EN60309-1、IEC60309-1、BS EN60309-2、IEC60309-2. P17 Tempra Proパネル取り付けソケットコネクタ、IP67. Legrand P17 Tempra Proパネル取付けソケットコネクタは、前述のようにIP67等級で2 / 3極及びアース / ニュートラルが配置されており、定格は16~125 Aです。 コネクタボディはプラスチック製です。キャップの色で定義されたさまざまな電圧(黄: 100~130 V、青: 200~250 V、赤: 380~415 V)に対応しています。 簡単に接続できるように端子ごとに1つの固定ねじを備えています。注文コード49433223品番5 556 89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3P+N+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 BS EN60309-1、IEC60309-1、BS EN60309-2、IEC60309-2. P17 Tempra Proパネル取り付けソケットコネクタ、IP67. Legrand P17 Tempra Proパネル取付けソケットコネクタは、前述のようにIP67等級で2 / 3極及びアース / ニュートラルが配置されており、定格は16~125 Aです。 コネクタボディはプラスチック製です。キャップの色で定義されたさまざまな電圧(黄: 100~130 V、青: 200~250 V、赤: 380~415 V)に対応しています。 簡単に接続できるように端子ごとに1つの固定ねじを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする