曜日別特売
TC-SSD-V 11.8 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT 49433308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.8注文コード49433308品番TC-SSD-V 11.8
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い

ドリル径(Φmm)11.8溝長(mm)77全長(mm)146シャンク径(Φmm)11.8先端角(°)130材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする