- 内容量
- 1個
- 仕様
- 配線ダクトアクセサリタイプ:絶縁●材質:ナイロン 66●EN 50085-2-3. CSA、UL. Lina 25トランキング. LegrandのLINA 25シリーズは、サイドに切り離しラインが入った青のPVCトランキングで、EN50085-2-3に準拠します。. 特長と利点. 手動で取り外し可能 タブはプライヤで取り外し可能 青のRAL 2525 PVC サイドには12.5 mm間隔の切り離しライン 2 m単位で販売. アクセサリ. 519-977 519-977 は、DINレールのトップハット及びGセクション用クリップ 507-0537 507-0537 は、油性の黒のフェルトペン
- 注文コード
- 49433519
- 品番
- 0 366 40