※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP4 ショートソケット6PT
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
40
注文コード
49434729
品番
BP412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7、【TYPE】A
L
40
H
12
D1
21
D2
25