商品レビューを投稿する内容量1袋(300個)仕様固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄色地に黒●長さ:5.6mm●幅:3 mm●量:300●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●CAB 3Rマーカー、ケーブル1.5 → 2.5 mm2用. すでに設置されているケーブルのマーキング用です。 マーカーを整列させておくための位置決めタブ。 導体上にマーカーをすばやく割り当てるための透明ホルダは別売りです。注文コード49434779品番0 382 83
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)