※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP4 ショートソケット6PT
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
45
注文コード
49435840
品番
BP424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7
L
45
H
24
タイプ
C
D1
36
D2
28