曜日別特売
HO 25-NP LEM 電流センサ LEM 49435996

LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:25A 、 電源電圧:4.5 → 5.5 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:250 kHz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:HO 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:23.94mm 、 高さ:12mm 、 幅:12mm 、 HO-NPシリーズ. LEM HO-NPシリーズマルチレンジ電流トランスデューサです。電流を電子的に測定します。HO-NPシリーズは、一次回路と二次回路の間のガルバニック絶縁を利用して、dc、ac、及びパルス電流を測定できます。. 特長と利点. オープンループマルチレンジ電流トランスデューサ. 電圧出力. 低消費電力. 固定オフセット及び感度. 小型、省スペース. 外部干渉に対する優れた耐性. 産業用途に最適. 工場較正済み
注文コード
49435996
品番
HO 25-NP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:25A 、 電源電圧:4.5 → 5.5 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:250 kHz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:HO 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:23.94mm 、 高さ:12mm 、 幅:12mm 、 HO-NPシリーズ. LEM HO-NPシリーズマルチレンジ電流トランスデューサです。電流を電子的に測定します。HO-NPシリーズは、一次回路と二次回路の間のガルバニック絶縁を利用して、dc、ac、及びパルス電流を測定できます。. 特長と利点. オープンループマルチレンジ電流トランスデューサ. 電圧出力. 低消費電力. 固定オフセット及び感度. 小型、省スペース. 外部干渉に対する優れた耐性. 産業用途に最適. 工場較正済み
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする