曜日別特売
HX 20-P LEM 電流センサ LEM 49436224

LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±60A 、 電源電圧:15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:50 kHz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:HX 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:15.4mm 、 高さ:20mm 、 幅:19mm
注文コード
49436224
品番
HX 20-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±60A 、 電源電圧:15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:50 kHz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:HX 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:15.4mm 、 高さ:20mm 、 幅:19mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする