内容量1個仕様コンタクト数:12、オス・メス:メス、取り付けタイプ:パネルマウント、コネクタサイズ:スタンダード、接合型:クイックコネクト、端子方法:圧着、ボディ向き:ストレート、定格電流:7A、IP保護等級:IP68、シールド/非シールド:シールド、シリーズ:2M、ハウジング材質:アルミニウム合金、動作温度 Min:-55℃、関連コネクタについては、代表品番 ; 760-0115 760-0115 、 ; 760-0127 760-0127 、 ; 760-0137 760-0137 及び関連製品を参照してください。 コンタクトについては、品番 ; 760-0082 760-0082 及び ; 760-0086 760-0086 を参照してください. Lemo Mシリーズパネル取り付け円形ソケットコネクタ. Lemo Mシリーズパネル取り付け円形ソケットコネクタは、高品位高強度陽極酸化処理アルミ製でかん合時にはIP68保護等級が得られます。 Mシリーズコネクタは、最小のマルチピン、耐振シールドコネクタの1つであり、高いピンカウント密度と3600 EMCシールド保護で軽量の接続を実現します。 これらのパネル取り付けソケットコネクタは、車載及び航空機用電子部品、軍事、モータスポーツなど多数の用途に最適です。 Lemo Mシリーズ円形パネル取り付けコネクタ製品は、MIL-38999コネクタと比較して優れたサイズ及び重量を実現しています。 苛酷な環境で使用できるように設計されたLemo Mシリーズコネクタは、発泡、高度、振動、落雷、温度、浸漬、薬品、燃焼性を含むあらゆる種類のMIL試験を実施済みです。. 過酷な環境でスペースを節約する小型、高耐久設計 精密金めっきメスコンタクト 高コンタクト密度を有する小型サイズ 容易な挿抜とセキュリティが得られるキー溝 動作温度範囲: -50 → +200 ℃ 完全なEMCシールドが得られる360°の遮蔽 かん合時にIP68等級のシール構造 防砂及び防塵 スクーププルーフ注文コード49436373品番EGN.2M.312.XLM