曜日別特売
EGN.1M.308.XLM Lemo Dinソケット LEMO 49436443

Lemo Dinソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:クイックコネクト 、 端子方法:圧着 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 シールド/非シールド:シールド 、 シリーズ:1M 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 動作温度 Max:+200℃ 、 関連コネクタについては、代表品番 ; 760-0115 760-0115 、 ; 760-0127 760-0127 、 ; 760-0137 760-0137 及び関連製品を参照してください。 コンタクトについては、品番 ; 760-0082 760-0082 及び ; 760-0086 760-0086 を参照してください. Lemo Mシリーズパネル取り付け円形ソケットコネクタ. Lemo Mシリーズパネル取り付け円形ソケットコネクタは、高品位高強度陽極酸化処理アルミ製でかん合時にはIP68保護等級が得られます。 Mシリーズコネクタは、最小のマルチピン、耐振シールドコネクタの1つであり、高いピンカウント密度と3600 EMCシールド保護で軽量の接続を実現します。 これらのパネル取り付けソケットコネクタは、車載及び航空機用電子部品、軍事、モータスポーツなど多数の用途に最適です。 Lemo Mシリーズ円形パネル取り付けコネクタ製品は、MIL-38999コネクタと比較して優れたサイズ及び重量を実現しています。 苛酷な環境で使用できるように設計されたLemo Mシリーズコネクタは、発泡、高度、振動、落雷、温度、浸漬、薬品、燃焼性を含むあらゆる種類のMIL試験を実施済みです。. 過酷な環境でスペースを節約する小型、高耐久設計 精密金めっきメスコンタクト 高コンタクト密度を有する小型サイズ 容易な挿抜とセキュリティが得られるキー溝 動作温度範囲: -50 → +200 ℃ 完全なEMCシールドが得られる360°の遮蔽 かん合時にIP68等級のシール構造 防砂及び防塵 スクーププルーフ注文コード49436443品番EGN.1M.308.XLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:クイックコネクト 、 端子方法:圧着 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 シールド/非シールド:シールド 、 シリーズ:1M 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 動作温度 Max:+200℃ 、 関連コネクタについては、代表品番 ; 760-0115 760-0115 、 ; 760-0127 760-0127 、 ; 760-0137 760-0137 及び関連製品を参照してください。 コンタクトについては、品番 ; 760-0082 760-0082 及び ; 760-0086 760-0086 を参照してください. Lemo Mシリーズパネル取り付け円形ソケットコネクタ. Lemo Mシリーズパネル取り付け円形ソケットコネクタは、高品位高強度陽極酸化処理アルミ製でかん合時にはIP68保護等級が得られます。 Mシリーズコネクタは、最小のマルチピン、耐振シールドコネクタの1つであり、高いピンカウント密度と3600 EMCシールド保護で軽量の接続を実現します。 これらのパネル取り付けソケットコネクタは、車載及び航空機用電子部品、軍事、モータスポーツなど多数の用途に最適です。 Lemo Mシリーズ円形パネル取り付けコネクタ製品は、MIL-38999コネクタと比較して優れたサイズ及び重量を実現しています。 苛酷な環境で使用できるように設計されたLemo Mシリーズコネクタは、発泡、高度、振動、落雷、温度、浸漬、薬品、燃焼性を含むあらゆる種類のMIL試験を実施済みです。. 過酷な環境でスペースを節約する小型、高耐久設計 精密金めっきメスコンタクト 高コンタクト密度を有する小型サイズ 容易な挿抜とセキュリティが得られるキー溝 動作温度範囲: -50 → +200 ℃ 完全なEMCシールドが得られる360°の遮蔽 かん合時にIP68等級のシール構造 防砂及び防塵 スクーププルーフRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする