曜日別特売
BGE.2M.200.XAZ Lemo ダストキャップ LEMO 49436547

Lemo ダストキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様オス・メス:メス●シェルサイズ:2●ミルスタンダード:MIL STD-810-E●シリーズ:2M●IP保護等級:IP68●素材:アルミニウム合金●コー??ドが含まれています:あり●仕上げ:ニッケル●色:ダークグレー●代表的なソケットコネクタの参照先: ; 760-0102 760-0102 、 ; 760-0105 760-0105 、 ; 760-0118 760-0118 、 ; 760-0109 760-0109 、 ; 760-0111 760-0111 、 ; 760-0092 760-0092. Lemo Mシリーズ固定ソケットコネクタ用Lemo Mシリーズブランキングエンドキャップ. Lemo Mシリーズ固定ソケットコネクタとともに使用するLemo Mシリーズブランキングエンドキャップは、高品位高強度陽極酸化処理アルミ製でかん合時にはIP68保護等級が得られます。 これらのブランキングキャップは、オリジナルMシリーズかん合コネクタからの未かん合時に、汚染物質の侵入及びコネクタとコンタクトの損傷を防ぎ、エビオニクス機器、軍事、モータスポーツなど多数の用途に最適です。軽量でコンパクトなLemo Mシリーズ製品は、MIL-38999コネクタと比較して優れたサイズ及び重量を実現しています。. M3.5固定具付き編組ワイヤ固定ストラップ あらゆるアライメントキー設定での使用に最適注文コード49436547品番BGE.2M.200.XAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス●シェルサイズ:2●ミルスタンダード:MIL STD-810-E●シリーズ:2M●IP保護等級:IP68●素材:アルミニウム合金●コー??ドが含まれています:あり●仕上げ:ニッケル●色:ダークグレー●代表的なソケットコネクタの参照先: ; 760-0102 760-0102 、 ; 760-0105 760-0105 、 ; 760-0118 760-0118 、 ; 760-0109 760-0109 、 ; 760-0111 760-0111 、 ; 760-0092 760-0092. Lemo Mシリーズ固定ソケットコネクタ用Lemo Mシリーズブランキングエンドキャップ. Lemo Mシリーズ固定ソケットコネクタとともに使用するLemo Mシリーズブランキングエンドキャップは、高品位高強度陽極酸化処理アルミ製でかん合時にはIP68保護等級が得られます。 これらのブランキングキャップは、オリジナルMシリーズかん合コネクタからの未かん合時に、汚染物質の侵入及びコネクタとコンタクトの損傷を防ぎ、エビオニクス機器、軍事、モータスポーツなど多数の用途に最適です。軽量でコンパクトなLemo Mシリーズ製品は、MIL-38999コネクタと比較して優れたサイズ及び重量を実現しています。. M3.5固定具付き編組ワイヤ固定ストラップ あらゆるアライメントキー設定での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする