LEMO
Lemo 丸型コネクタ 0Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1個)
仕様
コンタクト数:3●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M9●端子方法:はんだ●定格電流:8A●IP保護等級:IP66, IP68●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●ポール形式:3P
注文コード
49436678
品番
HGG.0T.303.CLLPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M9●端子方法:はんだ●定格電流:8A●IP保護等級:IP66, IP68●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●ポール形式:3P