LEMO
Lemo 丸型コネクタ 1Tシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:6●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●定格電流:7A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●シリーズ番号:306
注文コード
49436739
品番
FGG.1T.306.CLAC60Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●定格電流:7A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●シリーズ番号:306
RoHS指令(10物質対応)
対応