LEMO
Lemo 丸型コネクタ 1Tシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:30 V ac、42 V dc 、 接合型:プッシュプル 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1T 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49436748
品番
FGG.1T.308.CLAC60Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:30 V ac、42 V dc 、 接合型:プッシュプル 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1T 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応