EGG.1T.314.CLL Lemo 丸型コネクタ 1Tシリーズ LEMO 49436766

Lemo 丸型コネクタ 1Tシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:14●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:はんだ●定格電流:2A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃注文コード49436766品番EGG.1T.314.CLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様コンタクト数:14●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:はんだ●定格電流:2A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする