LEMO
Lemo 丸型コネクタ 1Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
コンタクト数:14●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:はんだ●定格電流:2A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-20℃
注文コード
49436775
品番
HGG.1T.314.CLLPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:14●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:はんだ●定格電流:2A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応