LEMO
Lemo 丸型コネクタ 1Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1個)
仕様
コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:30 V ac、42 V dc 、 接合型:プッシュプル 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1T 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
49436845
品番
HGG.1T.306.CLLPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:30 V ac、42 V dc 、 接合型:プッシュプル 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1T 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-20℃