※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP6 ショートソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
55
注文コード
49436917
品番
BP617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】19、【Type】A
L
55
H
17
D1
30
D2
38