LEMO
Lemo 丸型コネクタ 2Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1個)
仕様
コンタクト数:19●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●定格電流:6.5A●IP保護等級:IP66, IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●コンタクトめっき:ニッケル
注文コード
49436933
品番
PHG.2T.319.CLLC85Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:19●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●定格電流:6.5A●IP保護等級:IP66, IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●コンタクトめっき:ニッケル