※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP3 防振ソケット(IS)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
70
注文コード
49437057
品番
BP31070IS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5
A
12
L
70
H
10
D1
17
D2
20