LEMO
Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:15A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃
注文コード
49437213
品番
FGG.1B.302.CLAD52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:15A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応