※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP4 ショートソケット 圧入マグネット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
40
注文コード
49437267
品番
BP410MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7、【Type】A
L
40
H
10
D1
18
D2
25