曜日別特売
EEG.1B.306.CLV Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMO 49437414

Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:6A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:1B 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。注文コード49437414品番EEG.1B.306.CLV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:6A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:1B 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする