内容量1個仕様コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1B 、 動作温度 Min:-55℃ 、 B series straight sockets. Enclosures with positioning guide and foolproof system. Fitted with female contacts for soldering.注文コード49437423品番ENG.1B.306.CLL