曜日別特売
ENG.1B.307.CLL Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMO 49437439

Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクト数:7 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1B 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-55℃ 、 B series straight sockets. Enclosures with positioning guide and foolproof system. Fitted with female contacts for soldering.注文コード49437439品番ENG.1B.307.CLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:7 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1B 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-55℃ 、 B series straight sockets. Enclosures with positioning guide and foolproof system. Fitted with female contacts for soldering.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする