LEMO
Lemo 丸形コネクタ 2Sシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2●定格電流:10A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃
注文コード
49437658
品番
FFB.2S.408.CTAC62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2●定格電流:10A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応