※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP4 ロングソケット 圧入マグネット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
50
注文コード
49438220
品番
BP413MG50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7、【Type】A
L
50
H
13
D1
22
D2
25