曜日別特売
TC-TD 12.0 錐丸テーパードリル THECUT 49438323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

錐丸テーパードリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径MT1
溝長(mm)108
108
95
98
102
105
112
115
118
122
125
128
130
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
78
82
85
88
92
寸法L(mm)192
192
178
182
185
188
195
198
202
205
222
225
228
230
232
235
240
245
250
255
260
265
285
290
295
300
305
310
315
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
158
162
168
172
175
寸法D(mm)12.0
12.0
10.0
10.5
11.0
11.5
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
内容量1本注文コード49438323品番TC-TD 12.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高品質で低価格
THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売
お客様に魅力的な価格設定を実現

寸法L(mm)192溝長(mm)108寸法D(mm)12.0シャンク径MT1材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49438366
2021-04-11
用途: タップ穴に使用
株式会社トーヨプロセス製造業

ラジアルのタップ下穴用に使用しましたが、
問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする