※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BX3 エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
100
注文コード
49439017
品番
BX314100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5、【TYPE】D
L
100
H
14
D1
22
D2
20