※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP6 ロングソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
49439376
品番
BP626100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】19、【Type】B
L
100
H
26
D1
42
D2
42