※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BX3 エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
100
注文コード
49439805
品番
BX317100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5、【TYPE】D
L
100
H
17
D1
26
D2
20