※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BX4 エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
100
注文コード
49439927
品番
BX416100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7、【TYPE】D
L
100
H
16
D1
25
D2
25