※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BX3 エクステンションソケット 圧入マグネット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
100
注文コード
49440731
品番
BX312MG100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5、【Type】D
L
100
H
12
D1
20
D2
20