曜日別特売
14131 J-GRIP(W) コテバケ インダストリーコーワ 49441132

J-GRIP(W) コテバケ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49441132品番14131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質(毛)ポリエステルタイプエッジ用種類刷毛主な用途水性用、のり用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(スペア部)エステル系ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする