曜日別特売
14136 J-GRIP(W) コテバケスペア インダストリーコーワ 49441184

J-GRIP(W) コテバケスペア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49441184品番14136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。

用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!適合本体14135全長(mm)100タイプ平面用種類刷毛用部品材質(毛)化繊、エステル系ウレタン主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49441184
2022-09-02
用途: 塗装

キシラデコールでの塗装で使いました。しろうとでもキレイに塗れました。

対象商品 : 49441184
2020-06-11
用途: つかいものになりません

あっという間にこわれた。
プラスチックとスポンジがあっというまにはがれ、くっつけたくても塗料あるのでつかない。
最悪
もうにどとかわない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする