※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BX4 防振ソケット(IR)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
100
注文コード
49441555
品番
BX419100IR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7
A
16
L
100
H
19
D1
30
D2
28