※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
快穴ドリルビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
有効長(mm)
48
43
48
55
全長(mm)
95
90
95
110
トラスコ品番
767-8398
767-8312
767-8321
767-8339
767-8347
767-8355
767-8363
767-8371
767-8380
767-8398
767-8401
767-8410
767-8428
767-8436
767-8444
767-8452
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49441726
品番
0033-5172
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1本で多種の被削材に穴あけ可能
超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命
全長(mm)
95
有効長(mm)
48
トラスコ品番
767-8398
錐径(Φmm)
4.8
適合
インパクトドライバ、ドライバドリル用
被削材
木材、鉄鋼、モルタル
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。