※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BU4 防振ユニバーサルソケット(IR)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
70
注文コード
49442079
品番
BU41270IR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7
A
16
L
70
H
12
D1
21
D2
25