0037-0006 ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃) HiKOKI(旧:日立工機) 49442627

0037-0006 ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃) HiKOKI(旧:日立工機) 49442627
0037-0006 ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃) HiKOKI(旧:日立工機) 49442627
0037-0006 ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃) HiKOKI(旧:日立工機) 49442627

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1個注文コード49442627品番0037-0006
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適

仕様乾式適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダタイプ波形穴径(Φmm)22外径(Φmm)125ダイヤ層厚さ(mm)1.6ダイヤ層幅(mm)6アズワン品番64-7054-02付属カラー(mm)Φ20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする