※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BX4 エクステンションソケット 圧入マグネット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
150
注文コード
49442876
品番
BX412MG150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7、【Type】D
L
150
H
12
D1
21
D2
25