曜日別特売

チップソー(硬質窯業系サイディング用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)100
内容量1枚注文コード49443607品番0033-6994
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能
[不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現

外径(Φmm)100刃数10取付穴径(Φmm)20厚さ(mm)(鋸身厚)1.0、(アサリ幅)1.5適合材硬質窯業系サイディングトラスコ品番791-6761適合機種C4YA2、C4YB、C4YC(C4YA1)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする