※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP4 ショートソケット6PT
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
L
40
注文コード
49445999
品番
BP408(3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7
L
40
H
8
タイプ
A
D1
16
D2
25