1号 マルティノックグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 49446127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルティノックグリース

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可着日指定地域運賃
内容量1箱(2.5kg×6缶)
ちょう度320
混和ちょう度320(25℃、60回混和)
茶褐色半固体
内容量1箱(2.5kg×6缶)注文コード49446127品番1号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。

仕様
石けん基/リチウム
見かけ粘度(-10℃、10s-1 )/271Pa.s
茶褐色半固体使用温度範囲(℃)-20~120JIS規格JIS K2220 転がり軸受グリース1種1号滴点(℃)211動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)基油鉱物油ちょう度320混和ちょう度320(25℃、60回混和)増ちょう剤リチウムセッケン危険物の類別非危険物特性耐水性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678244
2017-02-01
用途: 作業車両、農業機械等のベアリングなど
農・林・水産業

思った以上に柔らかい、あまりにも種類が多くて機械等に合ったものかと思いながら使用しています。価格敵には申し分ないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする