※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BDA ビットアダプター
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
49449185
品番
BDA204B(3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7、【Type】Ball type
L
55
H
6.35
L1
15.5
L2
7.5