LITE-ON
Lite-On 可視光LED
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●順方向電圧:1.8 V●主波長:588 nm●Lite-OnスルーホールカラーLED. Lite-On製noスルーホール取り付けカラーLEDシリーズです。このシリーズには、赤色と緑色の2 x 4 mm長方形タイプに加えて、標準の3 mm (T1)及び5 mm (T1-3/4)サイズを用意しています。
注文コード
49449655
品番
LTL2R3KYD-EM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様・内容量
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●順方向電圧:1.8 V●主波長:588 nm●Lite-OnスルーホールカラーLED. Lite-On製noスルーホール取り付けカラーLEDシリーズです。このシリーズには、赤色と緑色の2 x 4 mm長方形タイプに加えて、標準の3 mm (T1)及び5 mm (T1-3/4)サイズを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応