内容量1袋(50個)仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:250 mcd (赤)、450 mcd (緑)●ピン数:3●ビュー角:45 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:572 nm (緑)、631 nm (赤)●寸法:4.05 (Dia.) x 5.15mm●レンズ色:白●Lite-OnスルーホールカラーLED. Lite-On製noスルーホール取り付けカラーLEDシリーズです。このシリーズには、赤色と緑色の2 x 4 mm長方形タイプに加えて、標準の3 mm (T1)及び5 mm (T1-3/4)サイズを用意しています。注文コード49450023品番LTL1BEKVJNN