内容量1袋(50個)仕様LED色:黄●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:45 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:594.5 nm●寸法:1.6 x 0.8mm●レンズ色:クリア●Lite-On 0603パッケージチップLED. Lite-OnのこのLED製品は、標準0603角型パッケージに収められています。自動装着機対応のフラットトップチップLEDです。各種の色オプションとクリアレンズタイプを取り揃えています。. 0603チップLEDの特長: - 標準0603パッケージ - 視野角: 130 ° - 様々な色を用意注文コード49450504品番LTST-C193KSKT-5A